Kontenery na rolkach 3

Nr art.: 974171 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
    wysokość 511 mm
    szerokość 432 mm
    głębokość 600 mm
    Rolki 4 kółka niehamowane
    Liczba szuflad 3
    górna szuflada z korytkiem na materiały piśmienne tak
    z korytkiem na przybory do pisania tak
    Liczba koszy na teczki podwieszane 1
    materiał korpusu melamina-drewno
    materiał frontów szuflad drewno
    materiał bloków szuflad metal
    możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza nie
    możliwość wymiany na wkładki zamków nie
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia nie
    rodzaj uchwytu dostęp z boku
    na rolkach tak
    wykonanie kluczy Klucz składany
    Rodzaj produktu Kontenery na rolkach, biurowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 974171 3
    EAN / GTIN 2050002053618
    Numer producenta FCBAL12-T06

    Opis

    Wykonanie:

    Kontenery na rolkach o głębokości 600 mm, z drewna melaminowego. Metalowe szuflady z drewnianym frontem i możliwością otwierania z boku. Górna szuflada z korytkiem z tworzywa sztucznego na przybory do pisania, z blokadą. Rolki wpuszczane i bez hamulców, przystosowane do miękkiego podłoża.
    3 szuflady (wysokości frontów 50, 100 i 300 mm). W zestawie kosz zawieszany w najniższej szufladzie.

    Umieszczenie:

    Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 100, 300

    Powłoka lakiernicza:

    Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.
    Korpus i fronty mogą mieć różne kolory.

    Wskazówka:

    Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka