Osłony przestrzeni dla nóg drewno 1600 mm

Nr art.: 974112 1600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

odpowiednie do szerokości stołu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów Dekor: szary metalowy, jasnoszary, perłowa biel, klon królewski, dąb naturalny
wysokość 490 mm
szerokość 1 450 mm
głębokość 16 mm
odpowiednie do szerokości stołu 1 600 mm
materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Rodzaj produktu Osłony przestrzeni dla nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Numer producenta ZVTI25-2

Opis

Wykonanie:

Z drewna o powierzchni z dekorem. Optymalna maskownica.
Mocowanie na dolnej stronie płyty.

Pasuje do:

Stoły biurowe nr 974024; 974042.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Dekor dostępny w 5 kolorach: klon królewski, dąb naturalny, jasnoszary, perłowy, szary metaliczny.

Wskazówka:

Następujące dekory są dostępne tylko do 31.07.2023: buk, jesion, klon, orzech.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka