{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Seria | Cleaning Wall | |
wysokość | 2 067 mm | |
szerokość | 600 mm | |
głębokość | 750 mm | |
szerokość użytkowa | 600 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 75 kg | |
masa | 69 kg | |
Rodzaj produktu | Stanowiska do czyszczenia |
Numer artykułu | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Numer producenta | 972890 M |