Spiralny kabel uziemiający 10,3 mm

Nr art.: 972811 10,3
(PLN 34,11 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 2 400 mm
zacisk styku przycisku (1) Przyłącze bransolety uziemiającej ⌀ 4,0 mm
zacisk styku przycisku (2) Przyłącze kabla spiralnego ⌀ 10,3 mm
do zastosowań międzynarodowych tak
Uziemienie osobiste pierwotny
typ kabla spiralny
Rodzaj produktu Kabel uziemiający

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Numer producenta C-191 086

Opis

Wykonanie:

Bardzo wysoka elastyczność i dobre właściwości zwijania. W obszarze przejściowym wielokrotne odciążenie. Długość po rozciągnięciu: 2,4 m, od strony nadgarstka osobisty rezystor ochronny 1 MΩ (pozycja oznaczona). Z przyciskiem 4,0 mm do bransolety uziemiającej (kompatybilność międzynarodowa) i przyciskiem 10,3 mm do połączenia z masą. Bardzo mała masa gwarantuje komfort noszenia.