Tekstylne paski uziemiające na nadgarstek, przycisk 4,0 mm R

Nr art.: 972801 R
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • pranie: Pranie kolorowe 30 °C

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    pranie Pranie kolorowe 30 °C
    długość 240 mm
    szerokość 22 mm
    kolor czerwony
    Średnica przycisku 4 mm
    Uziemienie osobiste pierwotny
    nie zawierające metalu tak
    możliwość indywidualnego dopasowania do obwodu przegubu ręki tak
    Rodzaj produktu Bransolety uziemiające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972801 R
    EAN / GTIN 2050002081642
    Numer producenta C-211 550 4,0

    Opis

    Wykonanie:

    W całości wolne od metalu aż do przyłącza kontaktowego (brak kontaktu metaluzeskórą). Tkane włókna przewodzące i tworzywo przewodzące prąd elektryczny po wewnętrznej stronie zapinki. Standardowo wyposażone w przyłącze przycisku 4,0 mm (kompatybilność międzynarodowa). Bransolety uziemiające można ustawiać odpowiednio do rozmiaru nadgarstka noszącego. Opaski naręczne można prać w temperaturze do 30°C.