Taboret warsztatowy wysoki – ESD, pianka poliuretanowa, z kółkami, Typ: ESD

Nr art.: 972700 ESD
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność krzesła 120 kg
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość siedziska 340 mm
głębokość siedziska 300 mm
Wysokość oparcia: 190 mm
⌀ podstawy 580 mm
Sposób regulacji wysokości Przyrząd do regulacji wysokości
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości z amortyzatorem gazowym
regulacja wysokości 450 mm - 650 mm
materiał siedzenia pianka poliuretanowa
materiał podstawy Aluminium poliert
kolor tapicerki czarne
wykonanie podstawy Zestawy rolek
z oparciem tak
wykonanie podstawy 5-ramienna podstawa
wykonanie rolek miękkie kółka, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia, do twardych posadzek
Norma DIN 68877; przewodność wg DIN 61340-5-1
Rodzaj produktu Taboret wysoki ESD

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Numer producenta JCN09300RD
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienny podnóżek z aluminium (⌀ 600 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą amortyzatora gazowego. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki poliuretanowej SoftTouch o profilu falistym. Miękkie siedzenie z oparciem, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). Ergonomiczne oparcie (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka poliuretanowa, miękka, wygodna, zmywalna.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach.
wersja taboretu warsztatowego z rolkami do twardych posadzek.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka