{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wersja | z kółkami | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
regulacja wysokości | 450 mm - 630 mm | |
kolor tapicerki | czarne | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu | 972680 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625706 | |
Numer producenta | JCN7150100 |