{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Wersja | z kółkami | |
szerokość siedziska | 470 mm | |
głębokość siedziska | 450 mm | |
Wysokość oparcia: | 600 mm | |
regulacja wysokości | 480 mm - 630 mm | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 40 mm | |
Zakres regulacji oparcia | 60 mm | |
kolor tapicerki | antrac. | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu |
972650 ESD
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406198169
Kopiuj |
|
Numer producenta |
972650 ESD
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |