Maty ochronne w wykonaniu ESD, szerokość 91 cm 200 cm

Nr art.: 972602 200
(PLN 1450,17 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena jednostkowa z VAT
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diamond Stat™
Komfort pracy w pozycji stojącej Zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 200 cm
szerokość 91 cm
Grubość 14 mm
Rodzaj produktu Mata podłogowa ESD

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972602 200
EAN / GTIN 662641699489
Numer producenta 826S202MBL

Opis

Wykonanie:

Mata ochronna o grubości 14 mm, odprowadzająca ładunki elektrostatyczne. Trwała, laminowana powierzchnia na bazie winylu mikrokomórkowego, zapewnia doskonały efekt zapobiegający zmęczeniu. Wyposażona w przycisk 10 mm i przewód uziemiający. Wysoki stopień zabezpieczenia przed poślizgiem (R9 wg DIN 51130 i BG-rule BGR181) i łatwe wykonywanie ruchów obrotowych na macie dzięki profilowi stosowanemu na blasze o żeberkach owalnych. Podkładka zabezpieczająca przed poślizgiem i 4 zukosowane boki chronią przed potknięciem.

Norma:

Spełnia wymagania IEC 61340-4-1 (kategoria DIF), zmierzona rezystancja Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Pod względem gromadzenia ładunków elektrostatycznych (test chłodzenia) spełnia wymagania ISO 6356 i EN 1815.

W dostawie:

Przewód uziemiający.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka