Płyty ESD LIGHTGREY

Nr art.: 972585 LIGHTGREY
(PLN 984,33 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    długość 60,8 cm
    szerokość 60,8 cm
    Grubość 10,5 mm
    materiał PCV
    powierzchnia gładki
    kolor jasnoszary marmurkowy
    zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
    Oporność upływowa 106 Ω
    masa 4,5 kg
    Rodzaj produktu Mata podłogowa ESD

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972585 LIGHTGREY
    EAN / GTIN 4057989080000
    Numer producenta C-208 6205

    Opis

    Wykonanie:

    Płyty PVC z 2 stronami uzębienia dodatniego i 2 stronami uzębienia ujemnego. Rezystancja upływu ok. 106 Ω. Gładka powierzchnia i odprowadzający spód o strukturze plastra miodu.
    Odpowiednie do urządzeń transportu poziomego, wózków podnośnikowych i widłowych: do łącznej masy 2,5 t, z twardym ogumieniem, do 5 t przy ogumieniu pneumatycznym. Statycznie: 50 kg/cm2.
    Wyjątkowa konstrukcja płyt podłogowych umożliwia szybkie układanie dużych powierzchni na przewodzących podłogach przemysłowych. Mogą być układane na wszystkich twardych podłożach (muszą one być tylko względnie płaskie, mogą być zużyte i wilgotne) oraz na wykładzinach dywanowych, przy minimalnym przygotowaniu podłoża lub w ogóle bez przygotowania.
    Jasnoszary marmurkowy.

    Wskazówka:

    Uziemienie pokrycia podłogi kablem miedzianym nr 972591 i zestawem uziemiającym nr 972590. Zamawiać oddzielnie. Wykonaniem podłączenia uziemienia musi zajmować się wykwalifikowany specjalista.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria