{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×24G | |
wysokość | 1 500 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 40 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa | 1 400 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 1 400 mm | |
Liczba szuflad | 0 | |
Liczba szufladopółek | 0 | |
liczba drzwi | 0 | |
Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), | tak | |
Uziemienie | Przyłącze uziemienia na obudowie | |
Kabel uziemiający ESD w komplecie | tak | |
masa | 65 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
Numer artykułu | 972470 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263126522 | |
Numer producenta | 972470 1500 |