{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 50 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×24 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 26×24G | |
o wysokości frontu | 150 mm | |
wysokość użytkowa | 125 mm | |
szerokość użytkowa | 650 mm | |
głębokość użytkowa | 600 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 26 | |
Głębokość użytkowa w G | 24 | |
z blokadą wysuwania jednej szuflady | tak | |
Zakres zastosowania | Szafy narzędziowe | |
masa | 17 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 972456 150 | |
EAN / GTIN | 4069515000284 |