Wózki montażowe ESD, puste, do szuflad, 26×24G, wys. w mm / liczba szuflad: 685/0

Nr art.: 972447 685/0
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 685 mm
szerokość 750 mm
głębokość 700 mm
wysokość użytkowa 400 mm
wysokość użytkowa bloku szuflad 400 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
z podwyższoną krawędzią tak
Nośność maksymalna 600 kg
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD), tak
Uziemienie Uziemienie przez koła
Komponenty nie przewodzące wyładowań elektrostatycznych Wszystkie części z tworzyw sztucznych
Obudowa otwarta na górze nie
masa 55 kg
Rodzaj produktu Wózek montażowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Numer producenta 972447 685/0

Opis

Wykonanie:

Szafa narzędziowa przewodząca ładunki elektrostatyczne, wg DIN EN 61340-5-1. Wózki montażowe 30 × 28G z 2 łożyskowanymi, przewodzącymi kołami stałymi i 2 skrętnymi o ⌀ 125 mm, koła skrętne z hamulcem. Z krawędzią zabezpieczającą po 4 stronach. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym.
Do wyposażenia z szufladami 26×24G nr 972455.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i szuflady w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakierowanie proszkowe ESD.

Wskazówka:

  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony i uchwyty listwowe) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.
  • Uziemienie przez kółka.