Pojemnik na małe części easyPick ESD Wysokość 25 mm 3X6/3

Nr art.: 972312 3X6/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Seria easyPick
    wysokość 25 mm
    szerokość 75 mm
    głębokość 150 mm
    szerokość w G 3
    głębokość w G 6
    Liczba przegródek w pudełku 3
    kolor czarny
    Rodzaj produktu Pojemniki na drobne elementy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972312 3X6/3
    EAN / GTIN 4067263829881
    Numer producenta 972312 3X6/3

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemnik na drobne części ESD easyPick wykonany z tworzywa sztucznego przewodzącego prąd.
    Z 2 stałymi ściankami działowymi, powstają 3 schowki w pojemniku.

    Pasuje do:

    We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie