Lampa z układem dźwigniowym Taneo ESD, pobór mocy: 31W

Nr art.: 972280 31
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
pobór mocy (W) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
napięcie znamionowe 250 V
pobór mocy 31 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wymienne źródło światła nie
liczba diod LED 24
Kolor światła neutralna biel
temperatura barwy 4 000 K
długość korpusu lampy 398 mm
szerokość korpusu lampy 136 mm
wysokość korpusu lampy 33 mm
Rodzaj zamocowania Zacisk stołowy
promień działania ramienia przegubowego 3D 180 stopni
Typ wtyczki wejściowej C
włącznik/wyłącznik tak
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972280 31
EAN / GTIN 2050002011731
Numer producenta 113020000-00678098

Opis

Wykonanie:

Specjalne materiały i powłoki umożliwiają kontrolowane odprowadzanie napięć. Wydajna, wysokiej jakości i bezobsługowa technologia LED z płaskim, jednolitym, bezcieniowym i niepowodującym olśnienia oświetleniem. Przycisk foliowy wł./wył. I ściemnianie (bezstopniowo do 10%, z funkcją pamięci). Układ dźwigni z odciążeniem sprężynowym i przegubem głowicy 3D. Temperatura barwy światła neutralnie białego wynosi 4000 K. Z 24 diodami świecącymi.
Lampa ma wbudowane lampki LED. Źródło światła (lampki LED) wymienia producent. Urządzenie sterujące (zasilacze i przewód) wymienia użytkownik końcowy.

W dostawie:

Zacisk stołowy. Zakres mocowania 0-70 mm. (Zacisk stołowy nie przewodzi ładunków elektrostatycznych). Przewód przyłączeniowy 3,0 m z wtyczką typu Euro. Ze spiralnym kablem uziemiającym ładunki elektrostatyczne z przyłączeniem 10,3 / 10, 3 mm.