{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość | 1 920 mm | |
prześwit roboczy | 160 mm | |
jednostki podziału | 18E | |
Typ wtyczki wejściowej | System wtykowy GST | |
napięcie znamionowe | 250 V | |
Rodzaj prądu | AC | |
włącznik/wyłącznik | nie | |
Liczba gniazd wtykowych typu F | 4 | |
Gniazdo, typ | F | |
pasują do typu | 2000 | |
Rodzaj produktu | Moduły zasilające |
Numer artykułu | 972202 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167622 | |
Numer producenta | 972202 2000 |