Ramię wychylne ESD, liczba przegubów: 2

Nr art.: 972140 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysięg ramienia wychylnego 560 mm
nośność 25 kg
Rodzaj produktu Ramiona wychylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972140 2
EAN / GTIN 4062406167516
Numer producenta 972140 2

Opis

Wykonanie:

Ramię wychylne z kształtownika stalowego z 1 lub 2 przegubami, do przymocowania (połączenia śrubowe) na słupkach nośnych. Do mocowania ścianki perforowanej nr 972144, uchwytu klawiatury / monitora TFT nr 972142 i uchwytu do monitora TFT nr 928178.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka