Półka ESD z blachy stalowej 1500

Nr art.: 972111 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 25
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 25 kg
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość użytkowa 1 380 mm
głębokość użytkowa 300 mm
prześwit roboczy 80 mm
zakres regulacji głębokości 110 mm
wykonanie półek standardowa
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972111 1500
EAN / GTIN 4062406167448
Numer producenta 972111 1500

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ścianka przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. Zakres regulacji na głębokość 110 mm. Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90°ukośnym 110°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nośnych ESD nr 972080 i wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.