Ścianki perforowane ESD dwustronne, pasują do typu: 1000

Nr art.: 972101 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
wysokość 481 mm
szerokość 920 mm
głębokość 25 mm
nośność 100 kg
wykonanie ściany perforowanej 2-stronne
masa 12 kg
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972101 1000
EAN / GTIN 4062406167400
Numer producenta 972101 1000

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne ESD nr 972080 i w wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka