{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość | 1 000 mm | |
wysięg | 450 mm | |
Nośność maksymalna | 50 kg | |
Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
masa | 5 kg | |
Rodzaj produktu | Konsola |
Numer artykułu | 972087 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167349 | |
Numer producenta | 972087 1000 |