{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 60 mm | |
długość | 1 500 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 100 mm | |
Zakres zastosowania | Słupki nośne | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Poprzeczka |
Numer artykułu | 972085 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406167288 | |
Numer producenta | 972085 1500 |