Obudowa ESD 16G do samodzielnego wyposażenia z szufladami 500 mm

Nr art.: 972030 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
    Zamek patentowy Modułowa wkładka
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 12×20G
    wysokość 500 mm
    szerokość 400 mm
    głębokość 650 mm
    szerokość w G 12
    głębokość w G 20
    wysokość użytkowa 425 mm
    wersja do samodzielnego wyposażenia
    Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
    masa 13 kg
    Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972030 500
    EAN / GTIN 4062406769741
    Numer producenta 972030 500

    Opis

    Wykonanie:

    Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. Do szuflad z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

    Zastosowanie:

    Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017 lub stołów warsztatowych ESD nr 972150972195.

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

    Wskazówka:

    • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
    • Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria