Obudowa ESD 16G do samodzielnego wyposażenia z szufladami 400 mm

Nr art.: 972030 400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: Modułowa wkładka
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
Zamek patentowy Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 12×20G
wysokość 400 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
szerokość w G 12
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 325 mm
wersja do samodzielnego wyposażenia
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
masa 11,5 kg
Rodzaj produktu Obudowa szafki narzędziowej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734
Numer producenta 972030 400

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad ostabilnej konstrukcji stalowej. Do szuflad z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Zastosowanie:

Obudowa szuflad do indywidualnego wyposażenia stanowisk roboczych ESD nr 972010972015, stanowisk roboczych ESD z regulacją wysokości nr 972017 lub stołów warsztatowych ESD nr 972150972195.

Powłoka lakiernicza:

Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.
  • Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria