{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 12×20 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 700 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
wysokość użytkowa | 425 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 425 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 425 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 300 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 12 | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
z podwyższoną krawędzią | tak | |
Liczba szuflad | 5 | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
wersja | mobilne; z szufladami | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
masa | 60 kg | |
Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |
Numer artykułu | 972022 500/5 | |
EAN / GTIN | 4062406166946 | |
Numer producenta | 972022 500/5 |