{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wysokość | 1 020 mm | |
szerokość | 980 mm | |
głębokość | 509 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 850 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 195 mm | |
wysokość półki górnej | 850 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność półki górnej | 80 kg | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 34 kg | |
Rodzaj produktu | Wózki stołowe |
Numer artykułu | 971930 T54 | |
EAN / GTIN | 4067263515609 | |
Numer producenta | 971930 T54 |