{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 kg | |
Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 40 | |
głębokość w G | 28 | |
wysokość użytkowa | 1 845 mm | |
Szyny mocujące | 2 para | |
liczba poprzeczek | 8 | |
liczba uchwytów narzędziowych | 160 | |
odstęp osiowy A | 72 mm | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
masa | 115 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy CNC o dużej pojemności |
Numer artykułu | 971451 SK30 | |
EAN / GTIN | 4062406164850 | |
Numer producenta | 971451 SK30 |