Szafy CNC kompletne, z uchwytami narzędziowymi, z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, do uchwytów narzędziowych typu: VDI20

Nr art.: 971341 VDI20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Cabinet housing internal load capacity: 1,000
  • Door opening angle: 250
  • Height adjustment interval: 25
  • Cylinder lock: modular barrel
  • Colour selection: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Material thickness 0.9 mm
Cabinet housing internal load capacity 1,000 kg
Door opening angle 250 degrees
Height adjustment interval 25 mm
Cylinder lock modular barrel
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Height 2,000 mm
Width 1,000 mm
Depth 500 mm
Width in G 40
Depth in G 20
Mounting rails 2 pair
Number of tool block insert rails 6
Number of tool sockets 174
Axial spacing A 55 mm
Type of cabinet Base cabinet
Cabinet fronts Plain sheet metal swing door
Weight 126 kg
Type of product CNC cabinet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971341 VDI20
EAN / GTIN 4062406164430
Numer producenta 971341 VDI20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

Equipped cabinet in 40×20G. With mounting rails adjustable in 25 mm intervals. Swing doors reinforced on the inside and can be locked by 2-component Haptoprene slide handle with a cylinder lock. Levelling base with 4 individually adjustable feet to compensate for unevenness in the floor. Maximum load capacity per mounting rail pair 200 kg, per tool block insert rail 150 kg.

Supplied with:

Cabinet including mounting rails No. 971525 size 20 and shelves with tool sockets No. 971570.

Colour:

Body, mounting rails and shelves RAL 7035 light grey, doors RAL 7016 anthracite, powder-coated.

Note:

For storage shelves and accessories for GridLine cabinets see No. 940501940710 and Group 95.
According to the TÜV GS certification, it is essential that all cabinets are secured against tipping over.

Warning:

Intended use
  • Keep doors’ swing range unobstructed, keep doors and drawers closed.
  • Drawers for storage of tools.
  • Storage shelf for storage of workpieces and tools.
  • For work in indoor industrial environments. For use on dry solid floors.
  • It is essential the cabinet is secured against toppling.
  • Use only when it is technically in good condition and safe to operate.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not make any unauthorised modifications.
  • Do not overload cabinet, drawers and storage shelf.
  • Do not climb into or sit on cabinet, drawers or storage shelf.
  • Do not place objects on cabinet shell that will extend beyond its edge.
  • Do not place articles in the cabinet roughly.
  • Do not store any flammable or chemical liquids.
  • Do not store any foodstuffs.
  • Do not use in explosion hazard areas.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka