Szafa Tool-UNIT (bez modułu UNIT) z drzwiami skrzydłowymi przeszklonymi 2000 mm

Nr art.: 971203 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba modułów (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 1 845 mm
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek Drzwi skrzydłowe, przeszklone
masa 81 kg
Rodzaj produktu Szafy CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 971203 2000
EAN / GTIN 4062406163617
Numer producenta 971203 2000

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. 6 par szyn mocujących i 6 szyn nośnych modułów Tool-UNIT dla maksymalnie 18 modułów Tool-UNIT. Wysokość położenia szyn mocujących regulowana co 25 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a jednej szyny 150 kg. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem do pchania pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i szyny nośne – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.