{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 130 mm | |
szerokość | 240 mm | |
głębokość | 148 mm | |
liczba uchwytów narzędziowych | 4 | |
odstęp osiowy A | 68 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | VDI 40 | |
nośność | 20 kg | |
materiał | polipropylenu | |
Rodzaj produktu | System nośny CNC |
Numer artykułu | 971000 VDI40 | |
EAN / GTIN | 4045197490223 | |
Numer producenta | 971000 VDI40 |