Szafka CNC z szufladami 1025/4

Nr art.: 970755 1025/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm / typ Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 200
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Grubość materiału 1,2 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 200 kg
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Regulacja wysokości co 25 mm
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
    Zamek patentowy modułowa wkładka
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 26×20G
    wysokość 1 025 mm
    szerokość 1 500 mm
    głębokość 700 mm
    wysokość użytkowa 900 mm
    szerokość użytkowa szuflad 650 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 26
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    masa 175 kg
    Rodzaj produktu Podręczne szafy narzędziowe CNC

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 970755 1025/4
    EAN / GTIN 4062406163563
    Numer producenta 970755 1025/4

    Opis

    Wykonanie:

    Szafa podręczna 60×28G, z szufladami 26×20G. Z drzwiami przesuwnymi, zamykanymi uchwytem przesuwnym z zamkiem patentowym, obrzeże z 3 stron i mata z gumy rowkowanej. Bez indywidualnej blokady wysuwu.Szuflady i półki wysuwane można montować w obu połówkach szafki, bez środkowej ścianki działowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Nośność szuflad i szufladopółek 200 kg. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm.

    Umieszczenie:

    Liczba szuflad (nr 930635, rozm. 75): 2
    Liczba szufladopółek (nr 930656, rozm. 75): 2

    Powłoka lakiernicza:

    Korpus, półka wysuwana i korpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad i drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016 lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

    Wskazówka:

    Do przechowywania narzędzi potrzebny jest moduł do szuflad nr 970708.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka