Moduły do szuflad, z uchwytami narzędziowymi, 26×20G, do uchwytów narzędziowych typu: C4

Nr art.: 970708 C4
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
do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×20

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×20
wysokość bez uchwytów narzędziowych 60 mm
liczba uchwytów narzędziowych 60
odstęp osiowy A 79 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 20
Rodzaj produktu Moduł do szuflad

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970708 C4
EAN / GTIN 4062406252656
Numer producenta 970708 C4

Opis

Wykonanie:

Elementy z blachy stalowej z gniazdami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do wykładania szuflad.

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016,lakier proszkowy (tylko wtym kolorze).

Wskazówka:

Gniazda na uchwyty VDI20 pasują również do stempli dziurkarek Trumpf.Wielkości katalogowe HSK pasują do części chwytowej narzędzi o kształcie A, C, inne kształty − zob. w tabeli.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka