Moduły do szuflad, z uchwytami narzędziowymi VDI30

Nr art.: 970705 VDI30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 26×24

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 26×24
    wysokość bez uchwytów narzędziowych 60 mm
    liczba uchwytów narzędziowych 64
    odstęp osiowy A 78 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 26
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 24
    Rodzaj produktu Moduł do szuflad

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 970705 VDI30
    EAN / GTIN 4062406180812
    Numer producenta 970705 VDI30

    Opis

    Wykonanie:

    Elementy z blachy stalowej z gniazdami z tworzywa sztucznego.

    Zastosowanie:

    Do wykładania szuflad.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary antracytowy RAL 7016,lakier proszkowy (tylko wtym kolorze).

    Wskazówka:

    Gniazda na uchwyty VDI20 pasują również do stempli dziurkarek Trumpf.Wielkości katalogowe HSK pasują do części chwytowej narzędzi o kształcie A, C, inne kształty − zob. w tabeli.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka