Regał CNC 1000 mm

Nr art.: 970680 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 650 mm
maksymalne obciążenie pola 600 kg
Rodzaj produktu Regał CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Numer producenta 970680 1000

Opis

Wykonanie:

Ramy regałów z rur stalowych o grubości ścianki 2 mm.
Szczeliny do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej i tylnej oraz gwintowane tulejki od wewnątrz, do mocowania modułów / elementów konstrukcyjnych.
W sumie można zawiesić 12 poprzeczek lub półek.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Dostawa w częściach ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka