{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 125 mm | |
szerokość | 475 mm | |
głębokość | 200 mm | |
liczba uchwytów narzędziowych | 12 | |
odstęp osiowy A | 69 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | SK 30 | |
Zakres zastosowania | Regał CNC | |
Rodzaj produktu | Moduły |
Numer artykułu | 970670 SK30 | |
EAN / GTIN | 4045197772220 | |
Numer producenta | 970670 SK30 |