{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 75 mm | |
szerokość | 1 440 mm | |
głębokość | 85 mm | |
Liczba modułów narzędziowych Tool-UNIT z uchwytem | 4 | |
pasują do typu | 1500 | |
nośność | 25 kg | |
Zakres zastosowania | Regał CNC | |
Rodzaj produktu | System nośny CNC |
Numer artykułu | 970668 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197518910 | |
Numer producenta | 970668 1500 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |