Półka CNC HSK50

Nr art.: 970665 HSK50
(PLN 984,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 80 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 155 mm
liczba uchwytów narzędziowych 33
odstęp osiowy A 80 mm
do uchwytów narzędziowych typu HSK 50
Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych 25 kg
Nośność na regale CNC i wózku roboczym 50 kg
Zakres zastosowania Regał CNC
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970665 HSK50
EAN / GTIN 4045197489272
Numer producenta 970665 HSK50

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Strona przednia z czworokątnym podciągiem do stabilizacji. Zakres regulacji na głębokośc 130 mm. Możliwość zablokowania w położeniu 90° ukośnym 120°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszeniesłupkach nośnych (grupa 92), regał CNC nr 970680 i wózek na materiały nr 918590 rozm. 1000 (grupa 91).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nośność na słupkach nośnych 25 kg;
Nośność na regale CNC i wózku na materiały 50 kg.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka