{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 80 mm | |
szerokość | 1 000 mm | |
głębokość | 155 mm | |
liczba uchwytów narzędziowych | 9 | |
odstęp osiowy A | 95 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | C4 | |
Nośność przy zawieszeniu na kolumnach nośnych | 25 kg | |
Nośność na regale CNC i wózku roboczym | 50 kg | |
Zakres zastosowania | Regał CNC | |
Rodzaj produktu | Półka |
Numer artykułu | 970660 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489104 | |
Numer producenta | 970660 C4 |