Stół warsztatowy CNC z obudową 24G + 30G 2000 mm

Nr art.: 970615 2000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1 000
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 1 000 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 850 mm
długość blatu 2 000 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
wysokość bloku szuflad 800 mm
głębokość bloku szuflad 700 mm
szerokość lewego bloku szuflad 600 mm
szerokość prawego bloku szuflad 750 mm
głębokość użytkowa szuflad 600 mm
szerokość użytkowa szuflad (blok lewy) 500 mm
szerokość użytkowa szuflad (blok prawy) 650 mm
głębokość użytkowa szuflad w G 24
Szerokość użytkowa szuflad w G (blok lewy) 20
Szerokość użytkowa szuflad w G (blok prawy) 26
masa 270 kg
Rodzaj produktu Stoły warsztatowe CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Obudowy szuflad 24G i 30G są zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z możliwością wysuwu tylko jednej szuflady. Z bambusowym blatem roboczym.
Nośność szuflad obudowy 24G: 75 kg.
Nośność szuflad obudowy 30G: 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970705.
Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne