{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 327 mm | |
szerokość | 500 mm | |
głębokość | 550 mm | |
liczba modułów narzędziowych | 3 | |
liczba uchwytów narzędziowych | 12 | |
odstęp osiowy A | 128 mm | |
do uchwytów narzędziowych typu | C6 | |
Zakres zastosowania | Stoły warsztatowe CNC | |
Rodzaj produktu | Stojaki nasadowe |
Numer artykułu | 970505 C6 | |
EAN / GTIN | 4045197489562 | |
Numer producenta | 970505 C6 |