Półki z pokrywą do wózków transportowych  452 mm

Nr art.: 970175 452
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 50 mm
szerokość 452 mm
głębokość 305 mm
Zakres zastosowania Transporter CNC
Rodzaj produktu Półka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 970175 452
EAN / GTIN 4045197489838
Numer producenta 970175 452

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do zawieszania w wózkach transportowych nr 970011; 970016.
dodatkowo z drewnianą pokrywą.
Chroni przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Pasuje do:

Szerokość 452 mm do systemowych wózków transportowych nr 970011; 970016 każdy w rozm. 425/A.
Szerokość 627 mm do systemowych wózków transportowych nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A i 627/B.

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy (tylko w tym kolorze).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka