Moduły z uchwytami narzędziowymi HSK50

Nr art.: 970130 HSK50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    głębokość 150 mm
    wys. boków ramy 37 mm
    liczba uchwytów narzędziowych 14
    odstęp osiowy A 76 mm
    do uchwytów narzędziowych typu HSK 50
    Rodzaj produktu Moduły

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 970130 HSK50
    EAN / GTIN 4045197490063
    Numer producenta 970130 HSK50

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej, z uchwytami narzędziowymi GARANT z tworzywa sztucznego. Możliwy montaż pod kątem nachylenia 0°/20°/45°.

    Pasuje do:

    Szerokość 452 mm:
    Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 452/A; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 452; stojak nasadowy nr 970505 rozm. 0.
    Szerokość 627 mm:
    Systemowy wózek transportowy nr 970011; 970016 każdy w rozm. 627/A; 627/B; wózek transportowy CNC nr 970041; 970046 każdy w rozm. 627.

    Powłoka lakiernicza:

    Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy

    Wskazówka:

    Gniazda na uchwyty VDI 20 pasują też do stempli dziurkarek Trumpf.