{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 50 mm | |
Rozstaw | 75 mm | |
głębokość mocowania | 35 mm | |
zakres mocowania | 0 mm - 80 mm | |
zakres obrotu przegubu kulowego | 360 stopni | |
zakres przechyłu przegubu kulowego | 90 stopni | |
wymienne szczęki | tak | |
ze szczękami blokowymi | tak | |
z kabłąkiem zaciskowym | tak | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967610 50 | |
EAN / GTIN | 2050001741387 | |
Numer producenta | 20-10 |