Przyrząd do regulacji wysokości imadeł nr 967100/7110 120

Nr art.: 967520 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do imadeł o wielk. Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres regulacji wysokości 242 mm
    możliwość przestawienia ponad płytą stołu 93 mm - 335 mm
    do imadeł o wielk. 120
    masa 10,7 kg
    Rodzaj produktu przyrządem do regulacji wysokości

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 967520 120
    EAN / GTIN 4045197694478
    Numer producenta 967520 120

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocązabezpieczającej dźwigni zaciskowej.

    Zaleta:

    Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

    Zastosowanie:

    Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

    Pasuje do:

    Imadła równoległe GARANT nr 967100; 967110.

    W dostawie:

    Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

    Powłoka lakiernicza:

    Srebrnoszara.