{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Heuer Compact | |
szerokość szczęk | 120 mm | |
Rozstaw | 125 mm | |
głębokość mocowania | 65 mm | |
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. | 15 mm - 50 mm | |
wymienne szczęki | tak | |
szybka regulacja rozwartości | tak | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal kuta | |
masa | 4,8 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu |
967460 120
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050002047846
Kopiuj |
|
Numer producenta |
118 001
Kopiuj |