Imadła równoległe  100 mm

Nr art.: 967420 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość szczęk 100 mm
    Rozstaw 100 mm
    głębokość mocowania 50 mm
    Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 16 mm - 40 mm
    wymienne szczęki nie
    kierunek otwierania rozwierane do przodu
    materiał Stal odkuwana matrycowo
    masa 5 kg
    Rodzaj produktu Imadła równoległe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 967420 100
    EAN / GTIN 4045197694355
    Numer producenta 967420 100

    Opis

    Wykonanie:

    Całkowicie ze stali − gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. 
    Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. 
    Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.
    ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

    W dostawie:

    Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

    Wskazówka:

    odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka