Imadła równoległe „Heuer-Front” z płytą obrotową 120 mm

Nr art.: 967370 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Heuer Front
szerokość szczęk 120 mm
wymienne szczęki nie
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967370 120
EAN / GTIN 2050002047723
Numer producenta 100 120 + 103 120

Opis

Wykonanie:

Kute ze stali − gwarantowana niełamliwość. Rozwierane do przodu. Z dodatkowymi szczęk. do rur pod szczęk. właściwymi. Mocne wrzeciono z dwuzwojowym gwintem trapezowym, zapewniającym szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk. Ocynkowany klucz wrzeciona z nitowanymi pierścieniami zabezpieczającymi ze stali. Wrzeciono i prowadnice osłonięte przed zanieczyszczeniami. Regulowana, dwustronna prowadnica pryzmowa, wzmocnione kowadełko do spęczania i prostowania detali.
ze stałymi, rowkowanymi szczękami, dokładnie hartowanymi powierzchniowo.
Możliwość bezstopniowego obracania płyty o 360° i blokowania w każdym położeniu.

W dostawie:

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Młot niebieski, lakierowany proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka