{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk | 125 mm | |
Rozstaw | 150 mm | |
zakres mocowania | 18 mm - 75 mm | |
szczęki do rur nr 967285 o ⌀ zewn. | 3/8 − 3 cal | |
kierunek otwierania | rozwierane do przodu | |
materiał | Stal odkuwana matrycowo | |
masa | 10,5 kg | |
Rodzaj produktu | Imadła równoległe |
Numer artykułu | 967270 125 | |
EAN / GTIN | 4045197612731 | |
Numer producenta | 967270 125 |