Szczęki zamienne, para, z wkrętami do imadeł, szerokość szczęk: 120mm

Nr art.: 967145 120
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 104,31 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 120 mm
wysokość 18 mm
głębokość 11 mm
sposób mocowania wiercić
rozstaw otworów mocujących 94 mm
mocowanie powierzchniowe 1 strona rowkowana, 1 strona gładka, odwracane.
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Numer producenta 967145 120

Opis

Wykonanie:

Powierzchniowo hartowane, 1 strona rowkowana, 1 strona szlifowana, obracane.

Pasuje do:

Imadła równoległe GARANT nr 967110; 967130.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.