Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967100 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 100 mm
Rozstaw 90 mm
głębokość mocowania 65 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 3/4 − 1.3/4 cal
kierunek otwierania rozwierane do przodu
materiał Stal odkuwana matrycowo
masa 6 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967100 100
EAN / GTIN 4045197694157
Numer producenta 967100 100

Opis

Wykonanie:

Całość ze stali kutej matrycowo − gwarantuje niełamliwość.
Otwierane do przodu.
Ze szczękami mocującymi do rur pod normalnymi szczękami. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadzenie regulowane w dwóch pozycjach.
z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Wykonanie - ilustracja:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem
wytłoczona skala pomiarowa
regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi − bardzo mały nakład siły
Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

  • przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem −zapobiega przykremu hałasowi
  • szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona
  • przetyczka wymienna
  • wytłoczona skala wielkości rozwarcia.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka