Szczęki zamienne, para, rowkowane, szerokość szczęk: 150mm

Nr art.: 967040 150
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 176,75 / 1 Sztuka)
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
szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 150 mm
wysokość 30 mm
głębokość 18 mm
sposób mocowania wiercić
rozstaw otworów mocujących 98,5 mm
mocowanie powierzchniowe rowkowane
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967040 150
EAN / GTIN 4045197612397
Numer producenta 967040 150

Opis

Pasuje do:

Imadła GARANT nr 967000; 967010; 967030.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi i tulejkami centrującymi.